Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen 534-706 / 400 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen 534-706 / 400 mm schwarz
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen 534-706 / 400 mm schwarz
Skizze zu HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen 534-706 / 400 mm schwarz
Skizze zu HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen 534-706 / 400 mm schwarz
Skizze zu HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen 534-706 / 400 mm schwarz
LOGO zu HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen 534-706 / 400 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103347381
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1084127
EAN/GTIN:
     4023149030482
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
Küchen-Systemtechnik
hängerahmen hettich
HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen 534-706 / 400 mm schwarz

  • Ermöglicht die Herstellung beliebig breiter Büroschränke
  • Eine einfache Schrankplanung von Wand zu Wand
  • Problemlose Nachrüstung vorhandener Schränke
  • Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren
  • Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 60
  • Zugstücke sind am Hängerahmen vormontiert
  • Werkzeuglose Aufschiebemontage
  • Stufenlos breitenverstellbar


Hinweis:
Bei Einsatz hinter Drehtüren ist das passende Abdeckprofil separat zu bestellen.
Zur Blendenbefestigung sind 4 Blendenbefestigungsschrauben notwendig.

Lieferumfang:
1 Stück Seitenteil rechts
1 Stück Seitenteil links
2 Stück Mittelprofile
4 Stück Verbindungsteile
Kantenschutz

Weitere Informationen:
Außenbreite AB mm:
534 - 706
Einbaubreite:
560 - 750 mm
Oberfläche:
schwarz
Verwendung:
Schranktiefe 400 mm
Werksnummer:
1084127
Material:
Stahl pulverbeschichtet
Einbautiefe min.:
372 mm ( Blende) / 392 mm (Türe)
Korpustiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Registerauszug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,23*
€ 120,55*
Lager 3145
7
Frei Haus
ab € 94,18*
€ 121,36*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9078681
ab € 33,0679*
Zubehör
Hettich
9078695
ab € 33,5485*
Zubehör
Hettich
0052996
ab € 0,057*
Zubehör
Hettich
0076222
ab € 0,0629*
Zubehör
Hettich
0075555
ab € 3,40*
Zubehör
Hettich
1054808
ab € 2.767,416*
Zubehör
Hettich
1078965
ab € 62,59*
Zubehör
Hettich
9137686
ab € 0,1037*
Zubehör
Hettich
9208483
ab € 4,6507*
Zubehör
Hettich
0046701
ab € 0,1945*
Zubehör
Hettich
1054804
ab € 56,73*
Zubehör
Hettich
0077949
ab € 44,04*
Zubehör
Hettich
1054549
ab € 40,0772*
Zubehör
Hettich
1054412
ab € 39,19*
Zubehör
Hettich
1073339
ab € 39,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.