Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH PRESTIGE 2000 Zyl.-Drehstangenschloss Z23, Dornmaß 15, L20, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH PRESTIGE 2000 Zyl.-Drehstangenschloss Z23, Dornmaß 15, L20, vernickelt
Produktbild zu HETTICH PRESTIGE 2000 Zyl.-Drehstangenschloss Z23, Dornmaß 15, L20, vernickelt
Skizze zu HETTICH PRESTIGE 2000 Zyl.-Drehstangenschloss Z23, Dornmaß 15, L20, vernickelt
Skizze zu HETTICH PRESTIGE 2000 Zyl.-Drehstangenschloss Z23, Dornmaß 15, L20, vernickelt
Tabelle zu HETTICH PRESTIGE 2000 Zyl.-Drehstangenschloss Z23, Dornmaß 15, L20, vernickelt
LOGO zu HETTICH PRESTIGE 2000 Zyl.-Drehstangenschloss Z23, Dornmaß 15, L20, vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103347632
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9133906
EAN/GTIN:
     4023149076275
Suchbegriffe:
Drehstangenschlösser
Küchen-Systemtechnik
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
HETTICH PRESTIGE 2000 Zyl.-Drehstangenschloss Z23, Dornmaß 15, L20, vernickelt

  • Links/rechts einstellbar über integrierte Schiebemechanik
  • Inklusive einstellbarer Schlüsselabzugssperre über integrierte Schiebemechanik
  • Stangenaufnahme 6 mm


Lieferumfang:
1 Rosette vernickelt
ohne Zylinderkern

Weitere Informationen:
Type:
Prestige 2000
Zylinder ø:
18 mm
Dornmaß:
15 mm
Material:
Zinkdruckguss
Montageart:
zum Anschrauben
Werksnummer:
9133906
Stangenaufnahme:
6 mm
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Möbelschloss
Marke:
Hettich
Zylinderlänge:
20 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,6615*
€ 8,4366*
3 Tage
24
10
€ 4,95*
ab € 6,5142*
€ 8,5342*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,8399*
€ 8,6099*
13 Tage
721
1
€ 6,99*
ab € 7,33*
€ 10,57*
Lager 3145
61
1
€ 5,90*
ab € 9,77*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0819*
Zubehör
Hettich
0058797
ab € 0,35*
Zubehör
Hettich
9080739
ab € 10,4688*
Zubehör
Hettich
9080740
ab € 10,4788*
Zubehör
Hettich
46087
ab € 71,7175*
Zubehör
Hekna
762100
ab € 7,02*
Zubehör
Hekna
762500
ab € 8,64*
Zubehör
Hettich
0030103
ab € 0,208*
Zubehör
Hettich
9078642
ab € 3,6124*
Zubehör
Hettich
9078643
ab € 3,6224*
Zubehör
Hettich
9078644
ab € 3,6224*
Zubehör
Hettich
9078645
ab € 3,6224*
Zubehör
Hettich
9078646
ab € 3,6224*
Zubehör
Hettich
9078650
ab € 3,6124*
Zubehör
Hettich
9078656
ab € 3,6124*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.