Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEKNA Drehstange ø 6 mm, L 2500 mm, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HEKNA Drehstange ø 6 mm, L 2500 mm, Stahl vernickelt
Produktbild zu HEKNA Drehstange ø 6 mm, L 2500 mm, Stahl vernickelt
LOGO zu HEKNA Drehstange ø 6 mm, L 2500 mm, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103363144
Hersteller:
     Hekna
Herst.-Nr.:
     762500
EAN/GTIN:
     9002730492668
Suchbegriffe:
Drehstange
Möbeldrehstangen
Möbelschubstangen
Profilstangen
HEKNA Drehstange ø 6 mm, L 2500 mm, Stahl vernickelt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Länge:
2500 mm
ø:
6 mm
Werksnummer:
762500
Marke:
Hekna
Weitere Suchbegriffe: Schlossstangen, Schubstangen, drehstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JuNie
862825086
ab € 18,15*
Sonstiges
JuNie
861825086
ab € 17,12*
Sonstiges
JuNie
862725086
ab € 19,35*
Sonstiges
JuNie
861725086
ab € 18,26*
Sonstiges
JuNie
862125086
ab € 18,53*
Sonstiges
JuNie
861125086
ab € 17,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.