Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH PRESTIGE 2000 Schließblech Typ 6195, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH PRESTIGE 2000 Schließblech Typ 6195, Stahl vernickelt
Produktbild zu HETTICH PRESTIGE 2000 Schließblech Typ 6195, Stahl vernickelt
Skizze zu HETTICH PRESTIGE 2000 Schließblech Typ 6195, Stahl vernickelt
LOGO zu HETTICH PRESTIGE 2000 Schließblech Typ 6195, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103347674
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0046482
EAN/GTIN:
     4023149464829
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Möbelschliessbleche
Lappenschliessblech
Rollschließblech
HETTICH PRESTIGE 2000 Schließblech Typ 6195, Stahl vernickelt

  • Für Zylinder-Rollladenfallenschloss


Weitere Informationen:
Type:
Prestige 2000
Werksnummer:
46482
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Möbelschloss
Marke:
Hettich
Länge:
66 mm
Breite:
11 mm
Stärke:
1,2 mm
Montageart:
zum Einlassen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,4057*
€ 1,8057*
15 Tage
661
1
€ 6,99*
ab € 1,58*
€ 2,66*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 1,99*
€ 3,34*
Lager 3145
82
1
€ 5,90*
ab € 2,10*
€ 3,51*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.