| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103347709 Herst.-Nr.: 9078888 EAN/GTIN: 4023149120879 |
| |
|
| | |
| HETTICH PRESTIGE 2000 Innenzylinder Z23, ø18, Sperre 18009, vernickelt hochglanz- Für Prestige 2000 Zylinderschlösser Z23 mit 18 mm Zylinder-Durchmesser
- Generalhauptschlüsselfähig
- 2 Wendeschlüssel aus Zink vernickelt
Weitere Informationen: | | Sperre: | 18009 | Type: | Prestige 2000 | Werksnummer: | 9078888 | Zylinder ø: | 18 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | vernickelt hochglanz | Produktart: | Möbelschloss | Marke: | Hettich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,6889* | € 4,6378* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,8511* | € 4,7911* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,05* | € 6,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,19* | € 7,73* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,02* | € 8,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|