| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103347715 Herst.-Nr.: 9078911 EAN/GTIN: 4023149120930 |
| |
|
| | |
| HETTICH PRESTIGE 2000 Innenzylinder Z23, ø18, Sperre 18015, vernickelt hochglanz- Für Prestige 2000 Zylinderschlösser Z23 mit 18 mm Zylinder-Durchmesser
- Generalhauptschlüsselfähig
- 2 Wendeschlüssel aus Zink vernickelt
Weitere Informationen: | | Sperre: | 18015 | Type: | Prestige 2000 | Werksnummer: | 9078911 | Zylinder ø: | 18 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | vernickelt hochglanz | Produktart: | Möbelschloss | Marke: | Hettich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,07* | € 6,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,8892* | € 7,3969* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 5,20* | € 7,82* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 5,2611* | € 8,0277* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,04* | € 8,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|