Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH PRESTIGE 2000 Innenzylinder Z23, ø18, Sperre 18017, vernickelt hochglanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH PRESTIGE 2000 Innenzylinder Z23, ø18, Sperre 18017, vernickelt hochglanz
Produktbild zu HETTICH PRESTIGE 2000 Innenzylinder Z23, ø18, Sperre 18017, vernickelt hochglanz
Skizze zu HETTICH PRESTIGE 2000 Innenzylinder Z23, ø18, Sperre 18017, vernickelt hochglanz
LOGO zu HETTICH PRESTIGE 2000 Innenzylinder Z23, ø18, Sperre 18017, vernickelt hochglanz
Artikel-Nr.:
     3145-103347717
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9078915
EAN/GTIN:
     4023149120954
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zylinder-Wechselkerne
Zylinderset
HETTICH PRESTIGE 2000 Innenzylinder Z23, ø18, Sperre 18017, vernickelt hochglanz

  • Für Prestige 2000 Zylinderschlösser Z23 mit 18 mm Zylinder-Durchmesser
  • Generalhauptschlüsselfähig
  • 2 Wendeschlüssel aus Zink vernickelt


Weitere Informationen:
Sperre:
18017
Type:
Prestige 2000
Werksnummer:
9078915
Zylinder ø:
18 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt hochglanz
Produktart:
Möbelschloss
Marke:
Hettich
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,6889*
€ 4,6478*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,8611*
€ 4,8211*
3 Tage
2
1
€ 5,49*
ab € 3,5924*
€ 5,6624*
13 Tage
690
1
€ 6,99*
ab € 4,06*
€ 6,23*
Lager 3145
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,02*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0072509
ab € 4,2443*
Zubehör
Hettich
9078980
ab € 13,1239*
Zubehör
Hettich
9078989
ab € 3,5804*
Zubehör
Hettich
9078990
ab € 1,062*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.