Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelverbindungen
>
Verbindungsbeschlag
>
Artikel
HETTICH RASTEX 15 Exzenter ohne Abdeckrand, Bohr ø15, Plattenst. 18
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103347872
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
0013957
EAN/GTIN:
4023149139574
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag hettich
HETTICH RASTEX 15 Exzenter ohne Abdeckrand, Bohr ø15, Plattenst. 18
Der Exzenter kann mit Schlitzklinge, Kreuzschlitzklinge PZ 3 oder Sechskantschlüssel SW 4 verspannt werden
Der Abdeckrand verdeckt unsaubere Bohrungen, eine zusätzliche Abdeckkappe ist nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Abdeckrand
Bohr ø:
15 mm
Material:
Zinkdruckguss vernickelt
Type:
Rastex 15
Plattenstärke:
18 mm
Werksnummer:
13957
Marke:
Hettich
... >
Exzenter-Verbindungsbeschläge
>
Exzenter-Verbindungsbeschag Rastex 15
>
Exzenter Rastex 15
Weitere Suchbegriffe:
exzenterbeschlag
,
Möbelverbinder
,
Schrankverschluss
,
Tablarverbinder
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0635*
€ 0,103*
Lager 4012
1 Tag
378
100
€ 6,90*
ab € 0,0681*
€ 0,105*
Lager 6QTZH
15 Tage
325
1
€ 6,99*
ab € 0,0809*
€ 0,1497*
Lager 3145
1 Tag
12568
1
€ 5,90*
ab € 0,0889*
€ 0,1643*
Lager 6C8MS
1 Tag
378
100
Frei Haus
ab € 0,0673*
€ 0,1741*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1643*
€ 0,19552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1427*
€ 0,16981
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1331*
€ 0,15839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckkappe,71054,weiß
Hettich
0071054
ab € 0,0177*
Zubehör
Doppeldübel,79554,Bohr Ø8mm,MW19mm,verz.
Hettich
0079554
ab € 0,2039*
Zubehör
Doppeldübel,79568,Bohr Ø8mm,MW19mm,verz.
Hettich
0079568
ab € 0,1972*
Zubehör
Einschraubdübel,20056,Ø5mm,verzinkt/grün
Hettich
0020056
ab € 0,0661*
Zubehör
Einschraubdübel,20058,Ø5mm,verz./schwarz
Hettich
0020058
ab € 0,0661*
Zubehör
Einschraubdübel,20157,Ø8mm,verz./schwarz
Hettich
0020157
ab € 0,047*
Zubehör
Einschraubdübel,48038,Ø5mm,verz./schwarz
Hettich
0048038
ab € 0,0614*
Zubehör
Enddübel Supra, Seitenwand 19, Bohr ø7.5, Spannmaß 49 vernickelt
k.A.
103329940
ab € 0,3593*
Zubehör
Gelenkdübel,79580,Bohr Ø7mm,STA verzinkt
Hettich
0079580
ab € 0,3614*
Zubehör
HETTICH RASTEX 15 Abdeckkappe ohne Abdeckrand, Kunststoff beige
Hettich
9134720
ab € 0,0157*
Zubehör
HETTICH RASTEX 15 Abdeckkappe ohne Abdeckrand, Kunststoff braun
Hettich
0071055
ab € 0,0166*
Zubehör
HETTICH RASTEX 15 Abdeckkappe ohne Abdeckrand, Kunststoff grau
Hettich
9134731
ab € 0,0157*
Zubehör
HETTICH RASTEX 15 Abdeckkappe ohne Abdeckrand, Kunststoff hellbraun
Hettich
0079491
ab € 0,0204*
Zubehör
HETTICH RASTEX 15 Abdeckkappe ohne Abdeckrand, Kunststoff schwarz
Hettich
0079490
ab € 0,0204*
Zubehör
HETTICH RASTEX 15 Doppeldübel, Mittelwand 16, Bohr ø8, Spannmaß 36/20
Hettich
0079552
ab € 0,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen