Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Rastex, 13957, 15/18 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rastex, 13957, 15/18 vernickelt
Rastex, 13957, 15/18 vernickelt
Rastex, 13957, 15/18 vernickelt
Artikel-Nr.:
     6C8MS-702359
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     13957
EAN/GTIN:
     4023149139574
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag hettich
Exzenter-Verbindungsbeschlag Rastex 15 ohne Abdeckrand

• Mit Anzugshilfe – Möbelseiten können so mit bis zu 4 mm Abstand zur Stirnseite des Fachbodens herangezogen werden
• Doppelte Sicherheit durch Innen- und Außenrastung - der Dübel wird immer zentrisch angezogen, ein Versetzen der Möbelteile ist somit ausgeschlossen!
• Exzenter kann mit Schlitzklinge, Kreuzschlitzklinge PZ 3 oder Sechskantschlüssel SW 4 verspannt werden
• Mit und ohne Abdeckrand, der Abdeckrand verdeckt unsaubere Bohrungen, eine zusätzliche Abdeckkappe ist nicht erforderlich
• Zinkdruckguss

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0013957
Plattendicke:
18 mm
Bohrdurchmesser:
15 mm
Bohrtiefe:
13,4 mm
Oberfäche:
vernickelt
Herstellerartikelnummer:
13957
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0635*
€ 0,103*
1 Tag
378
100
€ 6,90*
ab € 0,0681*
€ 0,105*
15 Tage
325
1
€ 6,99*
ab € 0,0809*
€ 0,1497*
2 Tage
12568
1
€ 5,90*
ab € 0,0889*
€ 0,1643*
Lager 6C8MS
378
100
Frei Haus
ab € 0,0673*
€ 0,1741*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1741*
€ 0,20718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0071054
ab € 0,0177*
Zubehör
Hettich
0079554
ab € 0,2039*
Zubehör
Hettich
0079568
ab € 0,1972*
Zubehör
Hettich
0020056
ab € 0,0661*
Zubehör
Hettich
0020058
ab € 0,0661*
Zubehör
Hettich
0020157
ab € 0,047*
Zubehör
Hettich
0048038
ab € 0,0614*
Zubehör
k.A.
103329940
ab € 0,3593*
Zubehör
Hettich
0079580
ab € 0,3614*
Zubehör
Hettich
9134720
ab € 0,0157*
Zubehör
Hettich
0071055
ab € 0,0166*
Zubehör
Hettich
9134731
ab € 0,0157*
Zubehör
Hettich
0079491
ab € 0,0204*
Zubehör
Hettich
0079490
ab € 0,0204*
Zubehör
Hettich
0079552
ab € 0,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.