Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH SENSYS 8639i TH52 Winkelscharnier 45° halb aufliegend gedämpft ÖW 95°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH SENSYS 8639i TH52 Winkelscharnier 45° halb aufliegend gedämpft ÖW 95°
Produktbild zu HETTICH SENSYS 8639i TH52 Winkelscharnier 45° halb aufliegend gedämpft ÖW 95°
Skizze zu HETTICH SENSYS 8639i TH52 Winkelscharnier 45° halb aufliegend gedämpft ÖW 95°
LOGO zu HETTICH SENSYS 8639i TH52 Winkelscharnier 45° halb aufliegend gedämpft ÖW 95°
LOGO zu HETTICH SENSYS 8639i TH52 Winkelscharnier 45° halb aufliegend gedämpft ÖW 95°
Artikel-Nr.:
     3145-103348694
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9088019
EAN/GTIN:
     4023149344374
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
HETTICH SENSYS 8639i TH52 Winkelscharnier 45° halb aufliegend gedämpft ÖW 95°

  • Winkelscharnier +45° mit Aufklipstechnik
  • Für Diagonalschränke, Korpuswinkel 135°
  • Für Türstärken ab 15 mm bis 28 mm
  • Topfdurchmesser 35 mm
  • Topftiefe 12,8 mm
  • Integrierte Auflagenverstellung ± 2 mm
  • Integrierte Tiefenverstellung + 3/- 2 mm
  • Höhenverstellung über Montageplatte ± 2 mm


  • Winkelscharnier +45° mit Aufklipstechnik
  • Für Diagonalschränke, Korpuswinkel 135°
  • Für Türstärken ab 15 mm bis 28 mm
  • Topfdurchmesser 35 mm
  • Topftiefe 12,8 mm
  • Integrierte Auflagenverstellung ± 2 mm
  • Integrierte Tiefenverstellung + 3/- 2 mm
  • Höhenverstellung über Montageplatte ± 2 mm


Weitere Informationen:
Kröpfung:
- 2 mm
Anschlagart:
Mittelanschlag
Ausführung:
integrierte Dämpfung
Verwendung:
Winkelscharnier +45°
Oberfläche:
vernickelt
Type:
Sensys 8639i
Material:
Stahl
Montageart:
zum Anschrauben
Schließungsart:
mit Feder
Werksnummer:
9088019
Öffnungswinkel:
95 °
Bohrbild:
HETTICH TH52
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: topfband, Konfiguration
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,1189*
€ 5,1389*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,2236*
€ 5,3029*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,4159*
€ 5,4259*
17 Tage
654
1
€ 6,99*
ab € 4,64*
€ 7,07*
Lager 3145
10
1
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9088250
ab € 0,0861*
Zubehör
Hettich
9073595
ab € 0,1086*
Zubehör
Hettich
9073596
ab € 0,1086*
Zubehör
Hettich
71925
ab € 0,0307*
Zubehör
Hettich
9081657
ab € 2,4927*
Zubehör
Hettich
9072541
ab € 0,078*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.