| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-9088019 Herst.-Nr.: 9088019 EAN/GTIN: 4023149344374 |
| |
|
| | |
| 9088019 • Sensys Winkelscharnier W45 • Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8639i W45) • Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3 • Öffnungswinkel 95° • Für Türdicke 15 - 28 mm • Anschlagart vorliegend • TH - Bohrbild 52 x 5,5 mm • Topftiefe 12.8 mm • Montage zum Anschrauben • Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm • Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm • Höhenverstellung über Montageplatte • Stahl vernickelt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: topfband, 9088019, Hettich, Sensys Winkelscharnier W45 mit integrierter Dämpfung (Sensys 8639i W45), vernickelt, vorliegend, Öffnungswinkel 95°, TH-Bohrbild 52 x 5, 5 mm, zum Anschrauben (-), Schnellmontage-Topfscharnier, Sensys Winkelscharnier W45, Sensys 8639i W45, Aufclips-Scharnier, Aufklipsscharnier, Band, Mehrgelenkscharnier, Möbelband, Möbelscharnier, Schnellmontagescharnier, Winkelschrank Scharnier, Holzrahmentür, Gedämpftes Scharnier, Automatikscharnier, Aufschraubscharnier, Aufschraub-Scharnier, Scharnier, 4023149344374 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,4352* | € 6,0147* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,65* | € 7,14* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,37* | € 8,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,95* | € 8,86* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,0101* | € 9,144* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|