Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH SENSYS 8645i TH 52 Topfscharnier halbaufliegend gedämpft ÖW 110°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH SENSYS 8645i TH 52 Topfscharnier halbaufliegend gedämpft ÖW 110°
Produktbild zu HETTICH SENSYS 8645i TH 52 Topfscharnier halbaufliegend gedämpft ÖW 110°
Skizze zu HETTICH SENSYS 8645i TH 52 Topfscharnier halbaufliegend gedämpft ÖW 110°
LOGO zu HETTICH SENSYS 8645i TH 52 Topfscharnier halbaufliegend gedämpft ÖW 110°
LOGO zu HETTICH SENSYS 8645i TH 52 Topfscharnier halbaufliegend gedämpft ÖW 110°
Artikel-Nr.:
     3145-103348773
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9071206
EAN/GTIN:
     4023149030956
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
HETTICH SENSYS 8645i TH 52 Topfscharnier halbaufliegend gedämpft ÖW 110°

  • Standardscharnier mit Aufklipstechnik
  • Für Türstärken ab 15 mm bis 24 mm
  • Topfdurchmesser 35 mm
  • Topftiefe 12,8 mm
  • Integrierte Auflagenverstellung ± 2 mm
  • Integrierte Tiefenverstellung + 3/- 2 mm
  • Höhenverstellung über Montageplatte ± 2 mm


Weitere Informationen:
Anschlagart:
Mittelanschlag
Kröpfung:
9,5 mm
Material:
Stahl
Montageart:
zum Anschrauben
Öffnungswinkel:
110 °
Type:
Sensys 8645i
Werksnummer:
9071206
Verwendung:
Standardscharnier
Oberfläche:
vernickelt
Ausführung:
integrierte Dämpfung
Schließungsart:
mit Feder
Produktart:
Scharnier
Bohrbild:
HETTICH TH52
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: topfband, Konfiguration
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
118
25
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,71*
1 Tag
118
1
€ 6,95*
ab € 2,62*
€ 4,28*
3 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 2,7546*
€ 4,4854*
Lager 3145
99
1
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 4,61*
1 Tag
52
1
€ 5,59*
ab € 2,9995*
€ 4,8495*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
3336901
ab € 0,00752*
Zubehör
SPAX International
4003530003929
ab € 0,00743*
Zubehör
Hettich
9088251
ab € 0,1105*
Zubehör
Hettich
9071670
ab € 0,4537*
Zubehör
Hettich
9071655
ab € 0,4537*
Zubehör
Hettich
9071665
ab € 0,4483*
Zubehör
Hettich
9071667
ab € 0,4914*
Zubehör
Hettich
9071575
ab € 0,29*
Zubehör
Hettich
9071577
ab € 0,35*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0123*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.