Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Küchenbeschläge
>
Küchen-Systemtechnik
>
Artikel
HETTICH SENSYS 8645i THS 55 FIX Topfscharnier einliegend gedämpft ÖW 110°
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103348784
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
9073616
EAN/GTIN:
4023149699382
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
HETTICH SENSYS 8645i THS 55 FIX Topfscharnier einliegend gedämpft ÖW 110°
Standardscharnier mit Aufklipstechnik
Für Türstärken ab 15 mm bis 24 mm
Topfdurchmesser 35 mm
Topftiefe 12,8 mm
Integrierte Auflagenverstellung ± 2 mm
Integrierte Tiefenverstellung + 3/- 2 mm
Höhenverstellung über Montageplatte ± 2 mm
Weitere Informationen:
Anschlagart:
Innenanschlag
Kröpfung:
16,5 mm
Material:
Stahl
Montageart:
Schnellmontage Fix
Öffnungswinkel:
110 °
Type:
Sensys 8645i
Werksnummer:
9071222
Verwendung:
Standardscharnier
Oberfläche:
vernickelt
Ausführung:
integrierte Dämpfung
Schließungsart:
mit Feder
Produktart:
Scharnier
Bohrbild:
HETTICH THS55
Marke:
Hettich
... >
Topfscharniere Sensys
>
Standardscharnier - ÖW 110°
>
Innenanschlag
Weitere Suchbegriffe:
topfband
,
Konfiguration
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
20 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,8537*
€ 3,6237*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,8272*
€ 3,6772*
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,9333*
€ 4,0914*
Lager 6QTZH
14 Tage
614
1
€ 6,99*
ab € 3,08*
€ 4,99*
Lager 3145
1 Tag
117
1
€ 5,90*
ab € 3,55*
€ 5,67*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HETTICH Exzenter Kreuzmontageplatte, Spanplattenschraube, Distanz 0 mm
Hettich
9071670
ab € 0,61*
Zubehör
HETTICH Exzenter Kreuzmontageplatte, Spreizmuffe, Distanz 0 mm
Hettich
9071655
ab € 0,61*
Zubehör
HETTICH Exzenter Kreuzmontageplatte, Systemschraube, Distanz 0 mm
Hettich
9071665
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen