Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGOFORM Besteckeinsatz Sky KB 450 mm Tiefe 373 mm Schiefergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AGOFORM Besteckeinsatz Sky KB 450 mm Tiefe 373 mm Schiefergrau
Produktbild zu AGOFORM Besteckeinsatz Sky KB 450 mm Tiefe 373 mm Schiefergrau
Trenner in rot gerahmten Abteilen einsetzbar
Anwendungsbild zu AGOFORM Besteckeinsatz Sky KB 450 mm Tiefe 373 mm Schiefergrau
LOGO zu AGOFORM Besteckeinsatz Sky KB 450 mm Tiefe 373 mm Schiefergrau
Artikel-Nr.:
     3145-103350516
Hersteller:
     Agoform
Herst.-Nr.:
     5234303805025-01
EAN/GTIN:
     9002730398182
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckfach
AGOFORM Besteckeinsatz Sky KB 450 mm Tiefe 373 mm Schiefergrau

  • Hygienisch
  • Stabile Ausführung
  • Harmonisches Design
  • Ideal kombinierbar


Weitere Informationen:
Type:
Sky
B x H x T:
370 x 53 x 373 mm
Korpusbreite:
450 mm
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
schiefergrau
passend zu:
Blum Legrabox
Marke:
Agoform
Weitere Suchbegriffe: Besteckeinsatz, Besteckeinteilung, Ladeneinsatz, Schubkasteneinsatz, Utensilienlade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.