Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 450 mm TANDEMBOX Kunststoff Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 450 mm TANDEMBOX Kunststoff Graphit
Produktbild zu NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 450 mm TANDEMBOX Kunststoff Graphit
Symbolbild
Skizze zu NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 450 mm TANDEMBOX Kunststoff Graphit
KB 900 mm
LOGO zu NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 450 mm TANDEMBOX Kunststoff Graphit
Artikel-Nr.:
     3145-103350533
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     2252.41 40712
EAN/GTIN:
     9002733505334
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 450 mm TANDEMBOX Kunststoff Graphit

Bringt Stil in den Schubkasten
Ein elegantes und wertiges Einsatzsystem für Schubkästen, das durch seinen Materialmix aus transluzenten Kunststoffschalen und Aluminium-Verbindungsprofilen begeistert. Die Kombination verschiedener Schalen ermöglicht zudem eine flexible Anpassung an unterschiedliche Schubkastenbreiten. Innerhalb der einzelnen Schalen können mittels versetzbarer Trennstege individuell Unterteilungen vorgenommen werden.
  • Hochwertiger Materialmix aus transluzentem Kunststoff und Aluminium
  • Schalen und Profile beliebig kombinierbar
  • Bedarfsgerechte Einteilung durch im Raster versetzbare Trennstege
  • Seitliche Dichtlippen schließen den Schubkasten vollständig ab



Hinweis:
Das Breitenmaß wird inkl. flexibler Dichtlippe angegeben

Lieferumfang:
Schalen laut Bestückung, inkl. Verbindungsprofile
1 Trennsteg je Schale
2 seitliche Dichtlippen für TANDEMBOX

Weitere Informationen:
Bestückung:
1 x 200er Schale geteilt, 1 x 150er Schale
Material:
Kunststoff (Schale, Dichtlippen) | Aluminium (Verbindungsprofil)
Korpusbreite:
450 mm
Type:
Cuisio
B x H x T:
370 x 55 x 473 mm
Oberfläche:
Graphit transluzent (Kunststoff) | Edelstahl-Effekt (Aluminium)
Marke:
Ninka
Lieferform:
Set vormontiert
Farbe:
Graphit
Zargensystem:
Blum TANDEMBOX
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Zargen Auszugsystem, schubkasteneinsatz, Besteckeinlagen, Besteckeinsatz, Bestecklade, Ladeneinsatz, Schubkastenorganisation, Schubladenorganisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NINKA
2055.30 40712
ab € 1,39*
Zubehör
NINKA
2053.30 40712
ab € 0,94*
Zubehör
NINKA
2056.52 30411
ab € 6,19*
Zubehör
NINKA
2056.52 30471
ab € 6,19*
Zubehör
NINKA
2058.50 40712
ab € 5,78*
Zubehör
NINKA
9060.50 11019
ab € 3,02*
Zubehör
NINKA
9060.50 21099
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.