Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 800 mm TANDEMBOX Kunststoff Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 800 mm TANDEMBOX Kunststoff Graphit
Produktbild zu NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 800 mm TANDEMBOX Kunststoff Graphit
Symbolbild
KB 900 mm
LOGO zu NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 800 mm TANDEMBOX Kunststoff Graphit
Artikel-Nr.:
     3145-103350536
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     2256.41 40712
EAN/GTIN:
     9002733505365
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 800 mm TANDEMBOX Kunststoff Graphit

Bringt Stil in den Schubkasten
Ein elegantes und wertiges Einsatzsystem für Schubkästen, das durch seinen Materialmix aus transluzenten Kunststoffschalen und Aluminium-Verbindungsprofilen begeistert. Die Kombination verschiedener Schalen ermöglicht zudem eine flexible Anpassung an unterschiedliche Schubkastenbreiten. Innerhalb der einzelnen Schalen können mittels versetzbarer Trennstege individuell Unterteilungen vorgenommen werden.
  • Hochwertiger Materialmix aus transluzentem Kunststoff und Aluminium
  • Schalen und Profile beliebig kombinierbar
  • Bedarfsgerechte Einteilung durch im Raster versetzbare Trennstege
  • Seitliche Dichtlippen schließen den Schubkasten vollständig ab



Hinweis:
Das Breitenmaß wird inkl. flexibler Dichtlippe angegeben

Lieferumfang:
Schalen laut Bestückung
1 Querteiler je Schale
2 seitliche Dichtlippen

Weitere Informationen:
Bestückung:
1 x 200er Schale geteilt, 2 x 100er Schale, 2 x 150er Schale
Material:
Kunststoff (Schale, Dichtlippen) | Aluminium (Verbindungsprofil)
Korpusbreite:
800 mm
Type:
Cuisio
B x H x T:
720 x 55 x 473 mm
Oberfläche:
Graphit transluzent (Kunststoff) | Edelstahl-Effekt (Aluminium)
Marke:
Ninka
Lieferform:
Set vormontiert
Zargensystem:
Blum TANDEMBOX
Farbe:
Graphit
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Zargen Auszugsystem, ninka zargen auszugsystem, zargen auszugsystem, Besteckeinlagen, Besteckeinsatz, Bestecklade, Ladeneinsatz, Schubkastenorganisation, Schubladenorganisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NINKA
2067.90 40712
ab € 39,52*
Zubehör
NINKA
2054.30 40712
ab € 0,93*
Zubehör
NINKA
2055.30 40712
ab € 1,37*
Zubehör
NINKA
2053.30 40712
ab € 0,93*
Zubehör
NINKA
2056.51 30411
ab € 5,62*
Zubehör
NINKA
2056.51 30471
ab € 5,62*
Zubehör
NINKA
2056.52 30411
ab € 6,19*
Zubehör
NINKA
2056.52 30471
ab € 6,21*
Zubehör
NINKA
2058.50 40712
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.