Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckeinsatz Scoop II Set KB 300 mm Kunststoff Silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Produktbild zu Besteckeinsatz Scoop II Set KB 300 mm Kunststoff Silber
LOGO zu Besteckeinsatz Scoop II Set KB 300 mm Kunststoff Silber
Artikel-Nr.:
     3145-103350813
Hersteller:
     Agoform
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730433876
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckfach
Besteckeinsatz Scoop II Set KB 300 mm Kunststoff Silber

Lieferumfang:
Besteckeinsatz inkl. Trennerset ( 1x groß, 3x klein)
ab Korpusbreite 600 mm sind 2 Trennersets enthalten

Weitere Informationen:
Type:
Scoop II
Korpusbreite:
300 mm
B x H x T:
216 x 59 x 474 mm
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
genarbt
Farbe:
Silber
Marke:
Agoform
Weitere Suchbegriffe: Besteckeinteilung, Utensilienlade, ladeneinsatz, ladeneinsätze, ladenorganisation, schubkasteneinsatz, schubladen-einsätze, schubladeneinsatz, schubladenorganisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,37*
€ 17,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,05*
€ 16,72
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,58*
€ 16,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,99*
€ 15,46
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,59*
€ 14,98
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,95*
€ 11,84
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.