Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Antirutschmatte Silikon Libell/Fioro KB 450, Walnussgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PEKA Antirutschmatte Silikon Libell/Fioro KB 450, Walnussgrau
Produktbild zu PEKA Antirutschmatte Silikon Libell/Fioro KB 450, Walnussgrau
Anwendungsbild zu PEKA Antirutschmatte Silikon Libell/Fioro KB 450, Walnussgrau
LOGO zu PEKA Antirutschmatte Silikon Libell/Fioro KB 450, Walnussgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103351023
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     100.1190.56
EAN/GTIN:
     7630015350789
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
PEKA Antirutschmatte Silikon Libell/Fioro KB 450, Walnussgrau

  • Sichert das Staugut auf dem Tablar
  • Angenehme Haptik mit fein strukturierter Oberfläche
  • Dämpft Geräusche beim Hineinstellen des Stauguts
  • Einfache Reinigung unter fließendem Wasser
  • Aus strapazierfähigem, hitzebeständigem und lebensmittelechtem Silikon
  • Dezente Optik ergänzt alle Designlinien von peka
  • Feste Haftung auf dem Tablarboden, ohne zu kleben


Weitere Informationen:
passend zu:
Libell
Oberfläche:
Walnussgrau
Breite:
375 mm
Marke:
Peka
Tiefe:
305 mm
Material:
Silikon
Korpusbreite:
450 mm
Materialstärke:
1 mm
Type:
Pleno Standard
Betätigungsart:
hinter scharnierten Türen
Weitere Suchbegriffe: anti-rutsch-matte grau, anti rutsch-matte, antirutschmatte stärke 1 mm, Einlegematte, Silikonmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peka
100.0832.43
ab € 352,45*
Sonstiges
Peka
100.0833.43
ab € 371,23*
Sonstiges
Peka
100.0917.43
ab € 491,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.