Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Hochschrankauszug Pleno Standard Libell KB 450 H 1300, Anthrazit


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu PEKA Hochschrankauszug Pleno Standard Libell KB 450 H 1300, Anthrazit
Produktbild zu PEKA Hochschrankauszug Pleno Standard Libell KB 450 H 1300, Anthrazit
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Anwendungsbild zu PEKA Hochschrankauszug Pleno Standard Libell KB 450 H 1300, Anthrazit
Anwendungsbild zu PEKA Hochschrankauszug Pleno Standard Libell KB 450 H 1300, Anthrazit
Anwendungsbild zu PEKA Hochschrankauszug Pleno Standard Libell KB 450 H 1300, Anthrazit
LOGO zu PEKA Hochschrankauszug Pleno Standard Libell KB 450 H 1300, Anthrazit
LOGO zu PEKA Hochschrankauszug Pleno Standard Libell KB 450 H 1300, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-103370281
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     100.0832.43
EAN/GTIN:
     7630015329686
Suchbegriffe:
Hochschrank
Vorratsauszug
barrierefrei
pleno
PEKA Hochschrankauszug Pleno Standard Libell KB 450 H 1300, Anthrazit

Merkmale und Vorteile:
  • Befördert mit einer einzigen Bewegung den ganzen Schrankinhalt vor das Möbel
  • Komplette Übersicht und freier Zugriff, auch im oberen Bereich (Überkopfhöhe)
  • Minimaler Kraftaufwand beim Öffnen / Schliessen dank kinematischer Übersetzung – selbst bei voller Beladung
  • Optionales Zubehör zur individuellen Nutzung der Tablare
  • Leichte Reinigung, da die Tablare einfach ausgehängt werden können
  • Universal-Hochschrank für Küche, Wohnbereich und Ankleide
  • Optional mit herausnehmbaren Antirutschmatten
  • Kein Umfallen von Flaschen und Hindurchfallen von Kleinutensilien dank geschlossenem Tablarboden
  • Weitere Tablare jederzeit werkzeuglos nachrüstbar

Technische Eigenschaften:
  • Geräuschloses und gedämpftes Öffnen dank integriertem Softopen
  • Werkzeuglos höhenverstellbare Einhängetablare
  • Mit einem Beschlagsset wird das gesamte Schrankvolumen genutzt, auch das oberste Tablar
  • Optional mit Push-to-open für grifflose Fronten
  • Hohe Tragkraft von 100 kg
  • Wartungsfreie Technik
  • Universalbeschlag für linke und rechte Anwendung
  • Unabhängig von Höhe und Tiefe dank Boden-Seiten-Montage
  • Einfache und schnelle Montage
  • Keine Frontjustierung nötig


Beim Öffnen der Türe fahren alle Tablare automatisch aus dem Schrank.

Lieferumfang:
1 Hauptrahmen
1 Rahmenaufsatz
6 Einhängetablare Libell
1 Satz Türanbindung
1 Führung unten, inkl. Softopen
1 Führung oben

Weitere Informationen:
Korpusbreite:
450 mm
Oberfläche:
Anthrazit
Lichte Höhe:
mind. 1.300 mm
Material:
Stahl
Type:
Pleno Libell
Lichte Korpusbreite mind.:
412 mm
Lichte Korpustiefe mind.:
500 mm
Ausführung:
4 Tablare
Marke:
Peka
Betätigungsart:
hinter scharnierten Türen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 352,45*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 421,00*
€ 500,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 418,21*
€ 497,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 395,73*
€ 470,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 383,27*
€ 456,09
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 352,45*
€ 419,42
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peka
100.1190.56
ab € 7,73*
Zubehör
Peka
200.2543.43
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.