Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Lineartechnik
>
Schubladenführung
>
Zargen Auszugsystem
>
Artikel
HETTICH QUADRO V6 Silent System Unterbodenführung - Vollauszug, Nennlänge 500 mm
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103351679
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
45293
EAN/GTIN:
4023149452932
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
HETTICH QUADRO V6 Silent System Unterbodenführung - Vollauszug, Nennlänge 500 mm
Aufschiebemontage mit Kupplungen und werkzeugloser Höhenverstellung
Silent System
– die integrierte Dämpfung schließt den Schubkasten sanft und leise
Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm
Plattformkonzept: identische Korpus-, Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage
Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
Ladenmaß:
Breite = Innenlichte - 40 mm + 2 x Laden Seitenstärke
Tiefe = Nennlänge
Hinweis:
Kupplungen müssen separat bestellt werden
Mindestkorpustiefe = Nennlänge + 13 mm
Schubkastentiefe = Nennlänge
Weitere Informationen:
Type:
Quadro V6 Silent System
Werksnummer:
0045293
Tragkraft:
30 kg
Nennlänge:
500 mm
Auszugsweg:
Vollauszug
Ausführung:
Silent System - integrierte Dämpfung
Marke:
Hettich
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
... >
Hettich Quadro
>
Quadro V6 Führungssystem
>
Quadro V6 Silent System
Weitere Suchbegriffe:
Auszugschienensatz
,
Kugelauszug
,
Rollschubführung
,
Schubladenführung
,
Teleskopauszug
,
Teleskopführung
,
Teleskopschienen
,
Zargen Auszugsystem
,
hettich rollschubführung 500mm
,
schubladenkugelauszüge 500mm
,
schubladenkugelauszüge hettich
,
Ladenauszug
,
Schubladenauszug
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,0746*
€ 19,5776*
Lager 4012
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,6409*
€ 20,0509*
Lager 1498
1 Tag
32
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 16,69*
€ 22,41*
Lager 1690
3 Tage
24
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 16,8762*
€ 22,617*
Lager 3145
1 Tag
19
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 21,00*
€ 27,53*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Satz
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 27,53*
€ 32,76
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 27,33*
€ 32,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,30*
€ 31,30
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 25,74*
€ 30,63
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 25,08*
€ 29,85
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 21,00*
€ 24,99
pro Satz
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schnäpper,75808,für Holzschubkasten
Hettich
0075808
ab € 0,9731*
Zubehör
Schnäpper,9144830,f.Holzschubkast.,links
Hettich
9144830
ab € 0,4633*
Zubehör
Schnäpper,9144841,für Holzschubkasten,rs
Hettich
9144841
ab € 0,4633*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen