Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETIC Minibar HiPro Alpha A40S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha A40S
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha A40S
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha A40S
Griffleiste
Griffleiste
Bedieneinheit
Türablage
Anwendungsbild zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha A40S
Anwendungsbild zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha A40S
LOGO zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha A40S
Artikel-Nr.:
     3145-103351682
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600050535
EAN/GTIN:
     5999024868527
Suchbegriffe:
Minibar
dometic minibar
minibar
DOMETIC Minibar HiPro Alpha A40S

Erstklassige Energieeffizienz – konform mit den EU-Anforderungen an die Energieeffizienz für 2021
Geräuschlose Absorptionskühlung für hohen Gästekomfort
Höhenverstellbarer Einlegeboden und fünf Einlegeböden für individuelle Aufbewahrung
Untere Türablage mit Zierleiste – für 1,5-l-Flaschen oder Wein- und Sektflaschen
Quick-Fix-Schiebescharnier zum einfachen Einbau in Möbeln
Umweltfreundliche Absorptionstechnologie – vollständig chromatfrei
CPC-Logik für beste Kühlleistung und Energieeffizienz

Hinweis: Gegen Aufpreis ist diese Minibar auch mit Schloss bestellbar.
Technischer Hinweis: Die langlebige Absorbertechnik eignet sich besonders für den Einsatz im Objekt- und Gewerbebereich (öffentliche Institutionen, Hotelerie, etc.)
Bitte beachten Sie unbedingt die Einbauvorschriften! Achtung: Eine abweichende Installation vermindert die Kühlleistung und gefährdet die
Gewährleistung / Produkthaftung.


Lieferumfang: inkl. Schleppscharnier

Weitere Informationen:
Gewicht:
15,3 kg
Type:
A40S
Energieeffizienzklasse:
G
Leistungsaufnahme:
60 - 70 W
Anschlussspannung:
230
Nutzinhalt gesamt:
33 l
Marke:
Dometic
Bedienung:
Tasten
Geräuschwert:
0 dB
Ausführung:
freistehend/Einbau
Zubehör:
2 x Türetagere, 1 x Einlegeboden
Energieverbrauch in 365 Tagen:
210 kWh
Beleuchtung:
LED
Türanschlag:
rechts wechselbar
Außenmaß:
550 (H) x 405 (B) x 466 (T) mm
Gefrierfach:
Nein
Design:
anthrazit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 352,61*
€ 409,42*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 372,18*
€ 430,37*
Lager 3145
43
Frei Haus
ab € 522,03*
€ 595,17*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,17*
€ 708,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,18*
€ 701,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,51*
€ 681,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,78*
€ 661,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,03*
€ 621,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.