Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGOFORM Besteckeinsatz Sky KB 300 mm Tiefe 473 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AGOFORM Besteckeinsatz Sky KB 300 mm Tiefe 473 mm Schwarz
Produktbild zu AGOFORM Besteckeinsatz Sky KB 300 mm Tiefe 473 mm Schwarz
Trenner in rot gerahmten Abteilen einsetzbar
LOGO zu AGOFORM Besteckeinsatz Sky KB 300 mm Tiefe 473 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103352445
Hersteller:
     Agoform
Herst.-Nr.:
     505216-1
EAN/GTIN:
     9002732028063
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckfach
AGOFORM Besteckeinsatz Sky KB 300 mm Tiefe 473 mm Schwarz

  • Hygienisch
  • Stabile Ausführung
  • Harmonisches Design
  • Ideal kombinierbar


Lieferumfang:
Besteckeinsatz

Weitere Informationen:
Type:
Sky
passend zu:
Blum LEGRABOX
Oberfläche:
Kristall soft touch
B x H x T:
220 x 53 x 473 mm
Korpusbreite:
300 mm
Marke:
Agoform
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Besteckeinsatz, Ladeneinsatz, Schubkasteneinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agoform
140258-0
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.