Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Bockrolle Kunststoff-Rad 30 mm 45 kg Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Bockrolle Kunststoff-Rad 30 mm 45 kg Platte
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Bockrolle Kunststoff-Rad 30 mm 45 kg Platte
LOGO zu DÖRNER + HELMER Bockrolle Kunststoff-Rad 30 mm 45 kg Platte
LOGO zu DÖRNER + HELMER Bockrolle Kunststoff-Rad 30 mm 45 kg Platte
Artikel-Nr.:
     3145-103355259
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     791130
EAN/GTIN:
     4002350501684
Suchbegriffe:
Bockrolle
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle
DÖRNER + HELMER Bockrolle Kunststoff-Rad 30 mm 45 kg Platte

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

  • Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
  • Kunststoffrad mit Gleitlager


Weitere Informationen:
Tragkraft:
45 kg
Bauhöhe:
35 mm
Oberfläche:
verzinkt/grau
Lagerung:
Gleitlager
Lochabstand:
35 mm
Radbreite:
15 mm
Lochung:
5,2 mm
Plattengröße:
45 x 21 mm
Feststellung:
Nein
Produktart:
Rolle
Bereifung:
Kunststoff-Rad
Gehäuse:
Stahlblech verzinkt
Rollenart:
Bockrolle
Marke:
Dörner + Helmer
Rad ø:
30 mm
Befestigungsart:
Platte
Verwendung für:
Möbel (max. 200 kg)
Lieferumfang:
1 Bockrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,34*
€ 0,47*
5 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 0,44*
€ 0,77*
Lager 3145
627
1
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 2,59*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.