Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbel-Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbel-Bockrolle
Möbel-Bockrolle
Artikel-Nr.:
     400-1140155
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     791130
EAN/GTIN:
     4002350501684
Suchbegriffe:
Bockrolle
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle

Möbel-Bockrolle


Möbelrolle mit Kunststoffrad
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Lenkrollen mit einfachem Kugellager im Drehkranz
Kunststoffräder mit Gleitlager
Standard-Bockrolle
Technische Daten:
Raddurchmesser: 30 mm
Bauhöhe: 35 mm
Plattengröße: 45x 21 mm
Lochabstand Platte: 35 mm
Tragkraft: 45 kg


Ausführung Variante 3



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,033 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,34*
€ 0,47*
Lager 400
29
1
€ 4,95*
ab € 0,44*
€ 0,76*
1 Tag
694
1
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 2,55*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.