Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Bundstift 8 mm Kunststoff-Hülse 13 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Bundstift 8 mm Kunststoff-Hülse 13 mm
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Bundstift 8 mm Kunststoff-Hülse 13 mm
LOGO zu DÖRNER + HELMER Bundstift 8 mm Kunststoff-Hülse 13 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103355313
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     441605
EAN/GTIN:
     4002350508744
DÖRNER + HELMER Bundstift 8 mm Kunststoff-Hülse 13 mm

  • Befestigungsset aus Einschlaghülse und 8mm Stift
  • mit Klemmring für alle Möbelrollen mit Rückenloch


Lieferumfang:
1 Packung zu je 2 Stück

Weitere Informationen:
für Rohr ø:
13 mm
Material:
Kunststoff
Produktart:
Bundstift
Stiftlänge:
26 mm
Stift ø:
8 mm
Verwendung für:
Doppel-Lenkrolle One | Doppel-Lenkrolle Two | Doppel-Lenkrolle Container | Doppel-Lenkrolle Design Top
Marke:
Dörner + Helmer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,48*
€ 0,85*
5 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,43*
Lager 3145
9
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,88*
€ 4,42*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dörner + Helmer
761101
ab € 1,17*
Sonstiges
Dörner + Helmer
761300A
ab € 2,62*
Sonstiges
Dörner + Helmer
761330
ab € 2,38*
Sonstiges
Dörner + Helmer
765300
ab € 8,38*
Sonstiges
Dörner + Helmer
765301
ab € 8,67*
Sonstiges
Dörner + Helmer
761110
ab € 0,57*
Sonstiges
Dörner + Helmer
761100
ab € 1,94*
Sonstiges
Dörner + Helmer
761200
ab € 0,81*
Sonstiges
Dörner + Helmer
761201
ab € 1,22*
Sonstiges
Dörner + Helmer
763152
ab € 1,52*
Sonstiges
Dörner + Helmer
765200
ab € 2,73*
Sonstiges
Dörner + Helmer
765201
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.