Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift 9 mm M8x15 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Gewindestift 9 mm M8x15 Stahl verzinkt
Produktbild zu Gewindestift 9 mm M8x15 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103355404
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22816-2
EAN/GTIN:
     9002730325416
Gewindestift 9 mm M8x15 Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Ausführung:
M8 x 15 mm
Material:
Stahl verzinkt
Verwendung für:
Doppel-Lenkrolle Duo | Lenkrolle Trio | Doppel-Lenkrolle Mini
Type:
Standard
Stift ø:
9 mm
Produktart:
Gewindestift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
13677-DRKA500/0
ab € 1,83*
Sonstiges
k.A.
13685-DRKAF500/0
ab € 3,17*
Sonstiges
k.A.
13718-DRKA501/0
ab € 4,22*
Sonstiges
k.A.
13719-DRKAD501/0
ab € 5,74*
Sonstiges
k.A.
13676-DRKAD500/0
ab € 3,43*
Sonstiges
k.A.
13686 DRKAFD 500/0
ab € 5,33*
Sonstiges
k.A.
13400-DK360X/0
ab € 1,52*
Sonstiges
k.A.
13461-DKF360X/0
ab € 2,53*
Sonstiges
k.A.
12252-DKD360/0
ab € 3,27*
Sonstiges
k.A.
13383
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.