Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Lenkrolle Duo hart Kunststoff 50 mm 50 kg schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Doppel-Lenkrolle Duo hart Kunststoff 50 mm 50 kg schwarz
Produktbild zu Doppel-Lenkrolle Duo hart Kunststoff 50 mm 50 kg schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103357430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13677-DRKA500/0
EAN/GTIN:
     9002730325515
Suchbegriffe:
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
möbelrolle
Doppel-Lenkrolle Duo hart Kunststoff 50 mm 50 kg schwarz

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz
Type:
Duo
Tragkraft:
50 kg
Feststellung:
Nein
Bauhöhe:
60 mit Befestigungshülse mm | 61 mit Befestigungsstift mm | 64 mit Befestigungsplatte mm
Produktart:
Rolle
Bereifung:
Kunststoff hart (PP)
Rollenart:
Lenkrolle
Lagerung:
Gleitlager
Rad ø:
50 mm
Befestigungsart:
optional
Verwendung für:
Möbel (max. 200 kg)
Gehäuse:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle, Möbelräder, Schreibtischsesselrolle, Sesselrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
22817-2
ab € 0,94*
Zubehör
k.A.
22816-2
ab € 1,23*
Zubehör
k.A.
12680-2
ab € 1,34*
Zubehör
k.A.
10038-1/20279
ab € 2,39*
Zubehör
k.A.
10038-1/20026
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.