Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
07 Lagertechnik und Betriebsausstattung
>
Räder und Rollen
>
Rollen
>
Rollenbefestigung
>
Stift mit Einschlaghülse Duo/Trio/Mini
>
Artikel
Stift mit Einschlaghülse 9 mm Hülse 13 mm Stahl verzinkt/Zamak
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103355425
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
10038-1/20026
EAN/GTIN:
9002730325539
Stift mit Einschlaghülse 9 mm Hülse 13 mm Stahl verzinkt/Zamak
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift ø 9 mm, Hülse ø 13 mm
Type:
Standard
Material:
Stahl verzinkt/Zamak
Verwendung für:
Doppel-Lenkrolle Duo | Lenkrolle Trio | Doppel-Lenkrolle Mini
Produktart:
Rollen-Stift
Variante:
nicht waschbar
elektrische Leitfähigkeit:
Nein
... >
Rollen
>
Rollenbefestigung
>
Stift mit Einschlaghülse Duo/Trio/Mini
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Doppel-Lenkrolle Duo hart Kunststoff 50 mm 50 kg schwarz
k.A.
13677-DRKA500/0
€ 3,08*
Sonstiges
Doppel-Lenkrolle Duo hart Kunststoff Feststeller 50 mm 50 kg schwarz
k.A.
13685-DRKAF500/0
€ 4,97*
Sonstiges
Doppel-Lenkrolle Duo Kunststoff hart 50 mm 50 kg schwarz/Chrom-Optik
k.A.
13718-DRKA501/0
€ 6,53*
Sonstiges
Doppel-Lenkrolle Duo Kunststoff weich 50 mm 50 kg schwarz/Chrom-Optik
k.A.
13719-DRKAD501/0
€ 8,40*
Sonstiges
Doppel-Lenkrolle Duo weich Kunststoff 50 mm 50 kg schwarz
k.A.
13676-DRKAD500/0
€ 5,29*
Sonstiges
Doppel-Lenkrolle Duo weich Kunststoff Feststeller 50 mm 50 kg schwarz
k.A.
13686 DRKAFD 500/0
€ 7,94*
Sonstiges
Doppel-Lenkrolle Mini hart Kunststoff schwarz 36 mm 50 kg
k.A.
13400-DK360X/0
€ 2,62*
Sonstiges
Doppel-Lenkrolle Mini hart Kunststoff schwarz Feststeller 36 mm 50 kg
k.A.
13461-DKF360X/0
€ 4,09*
Sonstiges
Doppel-Lenkrolle Mini weich Kunststoff schwarz 36 mm 50 kg
k.A.
12252-DKD360/0
€ 5,31*
Sonstiges
Lenkrolle Trio Kunststoff weich 49 mm 50 kg
k.A.
13383
€ 13,00*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.