| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-103357216 Herst.-Nr.: DZ3832-0055 EAN/GTIN: 4250396804003 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ACCURIDE 3832 Kugelkäfigführung-Vollauszug, Länge 550 mm, Stahl verzinkt- Einstellnocken für Schublade (3,2 mm) Exzenter - Höhenverstellung je 1,6 mm oben/unten
- Optionaler Aufsteckwinkel zur Bodenmontage
- Schienenstärke 12,7 mm
- Schienenhöhe 45,7 mm
- Temperaturbereich -20 °C bis +70 °C
Hinweis:Empfohlene Befestigung: Schraube M4/Holzschraube 4 mm/Euro-Schraube 6 mm.max. Kopfhöhe 2,5 mm/ø9,6 mm Die Schienenlänge sollte nicht größer als die Schubladenbreite sein. Nicht für die Flachmontage geeignet Hinweis zur Tragkraft:Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit die maximale Tragkraft erreicht wird. Die Tragkraft bezieht sich auf einen dynamischen Zyklus von 80.000 Wiederholungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tragkraft: | 50 kg | Type: | Accuride DZ3832 | Schienenlänge: | 550 mm | Ausführung: | Vollauszug | Werksnummer: | DZ3832-0055 | Material: | Stahl verzinkt | Auszugsweg: | 559 mm | Marke: | Accuride | Ausstattung: | Frontschnelltrennung | Rastung in geschlossener Position | Montageart: | Seitenmontage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 9,50* | ab € 24,48* | € 33,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 10,00* | ab € 15,60* | € 35,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 14,99* | ab € 20,93* | € 37,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3145 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | € 5,90* | ab € 29,11* | € 39,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|