Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCURIDE 3832 Kugelkäfigführung-Vollauszug, Länge 650 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu ACCURIDE 3832 Kugelkäfigführung-Vollauszug, Länge 650 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu ACCURIDE 3832 Kugelkäfigführung-Vollauszug, Länge 650 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu ACCURIDE 3832 Kugelkäfigführung-Vollauszug, Länge 650 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu ACCURIDE 3832 Kugelkäfigführung-Vollauszug, Länge 650 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu ACCURIDE 3832 Kugelkäfigführung-Vollauszug, Länge 650 mm, Stahl verzinkt
Anwendungsbild zu ACCURIDE 3832 Kugelkäfigführung-Vollauszug, Länge 650 mm, Stahl verzinkt
Tabelle zu ACCURIDE 3832 Kugelkäfigführung-Vollauszug, Länge 650 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu ACCURIDE 3832 Kugelkäfigführung-Vollauszug, Länge 650 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103357218
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ3832-0065
EAN/GTIN:
     4250396804140
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
ACCURIDE 3832 Kugelkäfigführung-Vollauszug, Länge 650 mm, Stahl verzinkt

  • Einstellnocken für Schublade (3,2 mm) Exzenter - Höhenverstellung je 1,6 mm oben/unten
  • Optionaler Aufsteckwinkel zur Bodenmontage
  • Schienenstärke 12,7 mm
  • Schienenhöhe 45,7 mm
  • Temperaturbereich -20 °C bis +70 °C


Hinweis:
Empfohlene Befestigung: Schraube M4/Holzschraube 4 mm/Euro-Schraube 6 mm.max. Kopfhöhe 2,5 mm/ø9,6 mm

Die Schienenlänge sollte nicht größer als die Schubladenbreite sein.
Nicht für die Flachmontage geeignet

Hinweis zur Tragkraft:
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit die maximale Tragkraft erreicht wird.
Die Tragkraft bezieht sich auf einen dynamischen Zyklus von 80.000 Wiederholungen.

Weitere Informationen:
Tragkraft:
49 kg
Type:
Accuride DZ3832
Schienenlänge:
650 mm
Ausführung:
Vollauszug
Werksnummer:
DZ3832-0065
Material:
Stahl verzinkt
Auszugsweg:
660 mm
Marke:
Accuride
Ausstattung:
Frontschnelltrennung | Rastung in geschlossener Position
Montageart:
Seitenmontage
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
pro Stück
€ 10,00*
ab € 17,12*
€ 38,10*
2 Tage
23
pro Stück
€ 9,50*
ab € 28,19*
€ 38,95*
Lager 3145
12
pro Satz
€ 5,90*
ab € 34,04*
€ 46,21*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 46,21*
€ 54,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 45,49*
€ 54,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 42,90*
€ 51,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 41,16*
€ 48,98
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 39,72*
€ 47,27
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 34,04*
€ 40,51
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 63355-2
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.