Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCURIDE 2132 Kugelkäfigführung - Teilauszug, SL 650 mm Stahl verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu ACCURIDE 2132 Kugelkäfigführung - Teilauszug, SL 650 mm Stahl verzinkt
Produktbild zu ACCURIDE 2132 Kugelkäfigführung - Teilauszug, SL 650 mm Stahl verzinkt
Skizze zu ACCURIDE 2132 Kugelkäfigführung - Teilauszug, SL 650 mm Stahl verzinkt
Skizze zu ACCURIDE 2132 Kugelkäfigführung - Teilauszug, SL 650 mm Stahl verzinkt
Skizze zu ACCURIDE 2132 Kugelkäfigführung - Teilauszug, SL 650 mm Stahl verzinkt
Tabelle zu ACCURIDE 2132 Kugelkäfigführung - Teilauszug, SL 650 mm Stahl verzinkt
LOGO zu ACCURIDE 2132 Kugelkäfigführung - Teilauszug, SL 650 mm Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103357398
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ2132-0065
EAN/GTIN:
     4250396803112
Suchbegriffe:
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Auszugschienensatz
ACCURIDE 2132 Kugelkäfigführung - Teilauszug, SL 650 mm Stahl verzinkt

  • Seitenmontage
  • Schienenstärke 12,7 mm
  • Schienenhöhe 35,3 mm
  • Einstellnocken für Schublade (3,2 mm)
  • Optionaler Aufsteckwinkel für Boden- bzw. Plattformmontage


Hinweis:
Empfohlene Befestigung:
Holzschraube 4 mm/Euro-Schraube 6 mm

Hinweis zur Tragkraft:
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit die maximale Tragkraft erreicht wird.
Die Tragkraft bezieht sich auf einen dynamischen Zyklus von 80.000 Wiederholungen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Teilauszug
Tragkraft:
35 kg
Type:
Accuride DZ2132
Schienenlänge:
650 mm
Werksnummer:
DZ2132-0065
Material:
Stahl verzinkt
Marke:
Accuride
Auszugsweg:
488 mm
Ausstattung:
Frontschnelltrennung | Rastung in geschlossener Position
Montageart:
Seitenmontage
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Stück
€ 10,00*
ab € 10,06*
€ 25,27*
2 Tage
30
pro Stück
€ 9,50*
ab € 18,43*
€ 26,35*
Lager 3145
10
pro Satz
€ 5,90*
ab € 18,84*
€ 26,94*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 26,94*
€ 32,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,71*
€ 31,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,84*
€ 29,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,80*
€ 28,32
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,06*
€ 27,44
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,84*
€ 22,42
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 63355-2
ab € 5,40*
Zubehör
Accuride
DB 2132-0065
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.