Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewinkel ACCURIDE hell chromat 374mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu ACCURIDE 635XX Winkelsatz, Länge 374 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu ACCURIDE 635XX Winkelsatz, Länge 374 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu ACCURIDE 635XX Winkelsatz, Länge 374 mm, Stahl verzinkt
Seitliche Montagevarianten (S)
Boden -Montagevarianten (B)
DZ63540
Tabelle zu ACCURIDE 635XX Winkelsatz, Länge 374 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu ACCURIDE 635XX Winkelsatz, Länge 374 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-5118573
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ63540
EAN/GTIN:
     4250396836257
Montagewinkel ACCURIDE hell chromat 374mm

Stahl hell chromatiert, für Seiten- oder Bodenmontage, bestehend aus: 2 Winkel inkl. Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlagsscheiben M5
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Bohr T/ø:
mm
Breite:
35 mm
Höhe:
44.7 mm
Länge:
374 mm
Lochreihe / Lochabstand:
mm
Packung:
1 Satz
Produktart:
Montageplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
54
€ 9,50*
ab € 31,31*
€ 42,52*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 33,16*
€ 44,91*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 42,52*
€ 50,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 42,00*
€ 49,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 39,42*
€ 46,91
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 38,23*
€ 45,49
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 37,13*
€ 44,18
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 31,31*
€ 37,26
pro Satz
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ5321-0080EC-A
ab € 75,35*
Zubehör
Accuride
DZ5321-6040
ab € 54,95*
Zubehör
Accuride
DZ5321-6045
ab € 59,08*
Zubehör
Accuride
DZ5321-6080
ab € 81,19*
Zubehör
Accuride
DZ5321-0045
ab € 42,07*
Zubehör
Accuride
DS5321-0040
ab € 107,41*
Zubehör
Accuride
DS5321-0045
ab € 115,56*
Zubehör
Accuride
DS5321-0080
ab € 167,39*
Zubehör
Accuride
DZ5321-0040
ab € 40,83*
Zubehör
Accuride
DZ5321-0080-A
ab € 69,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.