Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM Rückwand Set eins2fünf KB 900 mm Stahl Grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM Rückwand Set eins2fünf KB 900 mm Stahl Grau
Produktbild zu BLUM Rückwand Set eins2fünf KB 900 mm Stahl Grau
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Symbol zu BLUM Rückwand Set eins2fünf KB 900 mm Stahl Grau
LOGO zu BLUM Rückwand Set eins2fünf KB 900 mm Stahl Grau
LOGO zu BLUM Rückwand Set eins2fünf KB 900 mm Stahl Grau
Artikel-Nr.:
     3145-103358049
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     08132340
EAN/GTIN:
     9002617838633
Suchbegriffe:
Abfallsammler
Mistkübel
Mülleimer
einbaumülleimer
BLUM Rückwand Set eins2fünf KB 900 mm Stahl Grau

  • Platzsparende Rückwandkonstruktion mit Stahlrückwand
  • Setverpackung


Lieferumfang:
Stahlrückwand
Verbindungsstück
Aufnahme links/rechts
Längsreling rechts/links

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Type:
SERVO-DRIVE uno
Korpusbreite:
900 mm
Verwendung:
Schubkasten
Werksnummer:
Z30M833S0W
Oberfläche:
grau
Produktart:
Müllauszug-System
Marke:
Blum
passend zu:
Müllauszug Ninka eins2fünf hängend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 59,82*
€ 71,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 58,75*
€ 69,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 55,94*
€ 66,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 54,24*
€ 64,55
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 53,22*
€ 63,33
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 45,10*
€ 53,67
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.