Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AVENTOS HK TOP Kraftspeicher-Set, LF 1730-5200


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AVENTOS HK TOP Kraftspeicher-Set, LF 1730-5200
Produktbild zu BLUM AVENTOS HK TOP Kraftspeicher-Set, LF 1730-5200
Anwendungsbild zu BLUM AVENTOS HK TOP Kraftspeicher-Set, LF 1730-5200
Anwendungsbild zu BLUM AVENTOS HK TOP Kraftspeicher-Set, LF 1730-5200
LOGO zu BLUM AVENTOS HK TOP Kraftspeicher-Set, LF 1730-5200
Artikel-Nr.:
     3145-103358717
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     08762537
EAN/GTIN:
     9009494327236
Suchbegriffe:
Klappenbeschlag
klappenbeschlag blum
klappenbeschlag
BLUM AVENTOS HK TOP Kraftspeicher-Set, LF 1730-5200

  • AVENTOS HK klappt die einteilige Front nach oben
  • Für Klappen mit geringer Höhe
  • Schließt sanft und leise, dank BLUMOTION
  • Lässt sich leicht öffnen
  • Stoppt in jeder Öffnungsposition
  • Bietet guten Zugriff auf das Korpusinnere
  • Einfache Montage und Verstellung
  • Stabil, auch bei breiten Fronten
  • Keine hervorstehende Teile
  • Stufenloser Öffnungswinkelbegrenzer integriert
  • Kompatibel mit SERVO-DRIVE
  • SERVO-DRIVE Einheit muss extra bestellt werden


Hinweis:
Leistungsfaktor = Korpushöhe mm x Frontgewicht (inkl. doppeltes Griffgewicht) kg

Lieferumfang:
2 x Kraftspeicher symmetrisch
8 x Spanplattenschrauben ø 4 x 35 mm
Montageanleitung


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Werksnummer:
22K2700
Type:
AVENTOS HK TOP Kraftspeicher
Öffnungswinkel:
75 - 107 °
Korpushöhe:
205 - 600 mm
Ausführung:
Leistungsfaktor 1730 - 5200
Korpusbreite max.:
1800 mm
Lichte Korpustiefe mind.:
261
Befestigungsart:
Spanplattenschrauben
Marke:
Blum
Verwendung:
AVENTOS HK TOP
Produktart:
Kraftspeicher
Weitere Suchbegriffe: Hochklappenbeschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,2648*
€ 49,9776*
Lager 3145
71
pro Satz
€ 5,90*
ab € 36,15*
€ 50,22*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 50,22*
€ 59,76
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 48,63*
€ 57,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 46,37*
€ 55,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 44,61*
€ 53,09
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 42,80*
€ 50,93
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 36,15*
€ 43,02
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
09961208
ab € 207,69*
Zubehör
Blum
02111215
ab € 64,03*
Zubehör
Blum
01065531
ab € 66,56*
Zubehör
Blum
08732964
ab € 66,44*
Zubehör
Blum
07985876
ab € 4,6944*
Zubehör
Blum
07926396
ab € 5,127*
Zubehör
Blum
04824637
ab € 5,137*
Zubehör
Blum
04719614
ab € 22,53*
Zubehör
Blum
7241746
ab € 2,14*
Zubehör
Blum
07484703
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.