Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM ORGA-LINE Schalen-Set Korpusbreite 601-699 mm, Nennlänge 450 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Symbolbild, NL 500 mm
Symbolbild, NL 500 mm
Anwendungsbild zu BLUM ORGA-LINE Schalen-Set Korpusbreite 601-699 mm, Nennlänge 450 mm
LOGO zu BLUM ORGA-LINE Schalen-Set Korpusbreite 601-699 mm, Nennlänge 450 mm
LOGO zu BLUM ORGA-LINE Schalen-Set Korpusbreite 601-699 mm, Nennlänge 450 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103359123
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730379891
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckkasten grau
BLUM ORGA-LINE Schalen-Set Korpusbreite 601-699 mm, Nennlänge 450 mm

  • Komplett ausfüllende Schubkastensets ab Korpusbreite 275 mm
  • Optimal geeignet für Essbesteck
  • Herausnehmbare Schalen - geeignet für die Spülmaschine
  • Schalen und Längsteiler aus hochwertigem Edelstahl, kombiniert mit strapazierfähigen Kunststoffteilen in RAL 7037 (staubgrau)
  • TANDEMBOX, Höhe M/K
  • Nennlängen 450 - 650 mm
  • Empfehlung Korpusbreite 275 bis 1200 mm
  • Korpusseitendicke 16 - 19 mm


Weitere Informationen:
Type:
ORGA-LINE
Korpusbreite:
601 - 699 mm
Werksnummer:
ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N
Nennlänge:
450 mm
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: besteck kasten, besteckkasten blum, Orgaline, ladeneinsatz, ladeneinsätze, ladenorganisation, schubkasteneinsatz, schubladen-einsätze, schubladeneinsatz, schubladenorganisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,16*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 72,43*
€ 86,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 71,71*
€ 85,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 68,81*
€ 81,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 68,02*
€ 80,94
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 55,16*
€ 65,64
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.