Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set ZSI.XXXBI3, Nennlänge 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set ZSI.XXXBI3, Nennlänge 500 mm
Produktbild zu BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set ZSI.XXXBI3, Nennlänge 500 mm
Anwendungsbild zu BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set ZSI.XXXBI3, Nennlänge 500 mm
Anwendungsbild zu BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set ZSI.XXXBI3, Nennlänge 500 mm
Tabelle zu BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set ZSI.XXXBI3, Nennlänge 500 mm
Tabelle zu BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set ZSI.XXXBI3, Nennlänge 500 mm
LOGO zu BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set ZSI.XXXBI3, Nennlänge 500 mm
LOGO zu BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set ZSI.XXXBI3, Nennlänge 500 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103359252
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     03695280
EAN/GTIN:
     9002617442403
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
Schubkastensystem
BLUM ORGA-LINE Besteckeinsatz Set ZSI.XXXBI3, Nennlänge 500 mm

  • Herausnehmbare Schalen - spülmaschinen geeignet
  • Schalen und Längsteiler aus hochwertigem Edelstahl, kombiniert mit strapazierfähigen Kunststoffteilen in RAL 7037 (staubgrau)
  • Folienschneider und Messerhalter optional einsetzbar
  • TANDEMBOX, Höhe M/K
  • Nennlängen 450 - 650 mm
  • Empfehlung Korpusbreite 275 bis 1200 mm
  • Korpusseitendicke 16 - 19 mm


Weitere Informationen:
Werksnummer:
ZSI.500BI3N
Type:
ORGA-LINE
Nennlänge:
500 mm
Korpusbreite:
400
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: besteckfach, Orgaline, ladeneinsatz, ladeneinsätze, ladenorganisation, schubkasteneinsatz, schubladen-einsätze, schubladeneinsatz, schubladenorganisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.