Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM ORGA-LINE Facheinteilung Set ZSI.XXXFI2N, Nennlänge 550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM ORGA-LINE Facheinteilung Set ZSI.XXXFI2N, Nennlänge 550 mm
Produktbild zu BLUM ORGA-LINE Facheinteilung Set ZSI.XXXFI2N, Nennlänge 550 mm
Anwendungsbild zu BLUM ORGA-LINE Facheinteilung Set ZSI.XXXFI2N, Nennlänge 550 mm
Anwendungsbild zu BLUM ORGA-LINE Facheinteilung Set ZSI.XXXFI2N, Nennlänge 550 mm
Tabelle zu BLUM ORGA-LINE Facheinteilung Set ZSI.XXXFI2N, Nennlänge 550 mm
Tabelle zu BLUM ORGA-LINE Facheinteilung Set ZSI.XXXFI2N, Nennlänge 550 mm
LOGO zu BLUM ORGA-LINE Facheinteilung Set ZSI.XXXFI2N, Nennlänge 550 mm
LOGO zu BLUM ORGA-LINE Facheinteilung Set ZSI.XXXFI2N, Nennlänge 550 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103359267
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     06702280
EAN/GTIN:
     9002617639278
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckkasten grau
BLUM ORGA-LINE Facheinteilung Set ZSI.XXXFI2N, Nennlänge 550 mm

  • Herausnehmbare Schalen - spülmaschinen geeignet
  • Schalen und Längsteiler aus hochwertigem Edelstahl, kombiniert mit strapazierfähigen Kunststoffteilen in RAL 7037 (staubgrau)
  • Folienschneider und Messerhalter optional einsetzbar
  • TANDEMBOX, Höhe M/K
  • Nennlängen 450 - 650 mm
  • Empfehlung Korpusbreite 275 bis 1200 mm
  • Korpusseitendicke 16 - 19 mm


Weitere Informationen:
Werksnummer:
ZSI.550FI2N
Type:
ORGA-LINE
Nennlänge:
550 mm
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: besteck kasten, besteckkasten blum, Orgaline, ladeneinsatz, ladeneinsätze, ladenorganisation, schubkasteneinsatz, schubladen-einsätze, schubladeneinsatz, schubladenorganisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.