Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA-FORTE Schrankauszug Länge 630 mm, Tiefe 635 mm, KB lichtgrau RAL 7035


Menge:  Satz  
Produktinformationen
LOGO zu HAWA-FORTE Schrankauszug Länge 630 mm, Tiefe 635 mm, KB lichtgrau RAL 7035
LOGO zu HAWA-FORTE Schrankauszug Länge 630 mm, Tiefe 635 mm, KB lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     3145-103359369
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     061.3073.371
EAN/GTIN:
     7640122289698
Suchbegriffe:
Schrankauszug
HAWA-FORTE Schrankauszug Länge 630 mm, Tiefe 635 mm, KB lichtgrau RAL 7035

  • Hochschrankauszug für Holzkonstruktionen
  • Bodenmontage
  • Tragkraft 170 kg (340 kg mit 2 Auszügen und Verbindungs Set)
  • Optional mit Dämpfungssystem (ab Auszugslänge 430 mm)
  • Differentialauszug
  • Maximale Korpushöhe: 2200 mm (bei 2 Auszügen bis 2400 mm)
  • Maximale Korpusbreite: 600 mm (bei 2 Auszügen bis 800 mm)
  • Einbauverlust oben: 40 mm
  • Einbauverlust unten: 87 mm


Weitere Informationen:
Auszugsweg:
602 mm
Einbautiefe:
635 mm
Maß A:
550
Material:
Stahl lichtgrau RAL7035
Tragkraft:
170 kg
Type:
HAWA-FORTE
Länge:
630 mm
Marke:
Hawa
Weitere Suchbegriffe: Apotherkerauszug, Konfiguration, Kulissenauszug, Schwerlastauszug, Schwerlastschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 241,34*
€ 297,80*
Lager 3145
4
Frei Haus
ab € 309,68*
€ 378,47*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 378,47*
€ 450,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 375,47*
€ 446,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 359,34*
€ 427,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 352,81*
€ 419,84
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 309,68*
€ 368,52
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hawa
061.3049.171
ab € 66,03*
Zubehör
Hawa
061.3081.300
ab € 47,42*
Zubehör
Hawa
061.3082.171
ab € 30,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.