Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA-FORTE Dämpfungssystem, KS grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
LOGO zu HAWA-FORTE Dämpfungssystem, KS grau
LOGO zu HAWA-FORTE Dämpfungssystem, KS grau
Artikel-Nr.:
     3145-103359376
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     061.3049.171
EAN/GTIN:
     7640122290137
HAWA-FORTE Dämpfungssystem, KS grau

  • Einsetzbar ab 430 mm Auzugslänge


Weitere Informationen:
Type:
HAWA-FORTE
Material:
Kunststoff grau
Ausführung:
430 mm
Marke:
Hawa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 9,50*
ab € 66,03*
€ 85,05*
Lager 3145
52
€ 5,90*
ab € 73,90*
€ 94,49*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 94,49*
€ 112,44
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 92,98*
€ 110,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 89,26*
€ 106,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 87,10*
€ 103,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 73,90*
€ 87,94
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.