Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämpfungs-Set HAWA Forte


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA-FORTE Dämpfungssystem, KS grau
Produktbild zu HAWA-FORTE Dämpfungssystem, KS grau
Skizze zu HAWA-FORTE Dämpfungssystem, KS grau
LOGO zu HAWA-FORTE Dämpfungssystem, KS grau
Artikel-Nr.:
     4708-5314647
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     061.3049.171
EAN/GTIN:
     7640122290137
Dämpfungs-Set HAWA Forte

Softclose für leisen und sanften Schliesskomfort, optional einsetzbar - auch nachrüstbar Für Auszugslänge 380 mm (53.146.30) und bei einem Einsatz von 2 Auszügen ist die Dämpfung nicht möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
Seidengrau RAL 7044
Grundfarbe:
Grau
Material:
Stahl / Kunststoff
Packung:
1 Garnitur
Schliessfunktion:
gedämpft
Produktart:
Dämpfung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
74
€ 9,50*
ab € 66,02*
€ 84,20*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 73,88*
€ 93,57*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 84,20*
€ 100,20
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 82,99*
€ 98,76
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 79,53*
€ 94,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 77,29*
€ 91,98
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 66,02*
€ 78,56
pro Satz
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.