Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM ORGA-LINE Komplettset Essbesteck KB 1000-1099 mm, Nennlänge 500 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Symbolbild, NL 500 mm
Symbolbild, NL 500 mm
Anwendungsbild zu BLUM ORGA-LINE Komplettset Essbesteck KB 1000-1099 mm, Nennlänge 500 mm
LOGO zu BLUM ORGA-LINE Komplettset Essbesteck KB 1000-1099 mm, Nennlänge 500 mm
LOGO zu BLUM ORGA-LINE Komplettset Essbesteck KB 1000-1099 mm, Nennlänge 500 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103360119
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730380637
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckfach
BLUM ORGA-LINE Komplettset Essbesteck KB 1000-1099 mm, Nennlänge 500 mm

  • Komplett ausfüllende Schubkastensets ab Korpusbreite 275 mm
  • Optimal geeignet für Essbesteck
  • Herausnehmbare Schalen - geeignet für die Spülmaschine
  • Schalen und Längsteiler aus hochwertigem Edelstahl, kombiniert mit strapazierfähigen Kunststoffteilen in RAL 7037 (staubgrau)
  • TANDEMBOX, Höhe M/K
  • Nennlängen 450 - 650 mm
  • Empfehlung Korpusbreite 275 bis 1200 mm
  • Korpusseitendicke 16 - 19 mm


Weitere Informationen:
Type:
ORGA-LINE
Werksnummer:
2 x ZSI.500KI4
Nennlänge:
500 mm
Marke:
Blum
Korpusbreite:
1000 - 1099 mm
Weitere Suchbegriffe: Orgaline, ladeneinsatz, ladeneinsätze, ladenorganisation, schubkasteneinsatz, schubladen-einsätze, schubladeneinsatz, schubladenorganisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,96*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 134,01*
€ 159,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 132,94*
€ 158,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 130,02*
€ 154,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 128,06*
€ 152,39
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 104,96*
€ 124,90
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.