Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM ORGA-LINE Facheinteilungs-Set Korpusbreite 1000-1099 mm, Nennlänge 500 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Symbolbild, NL 500 mm
Symbolbild, NL 500 mm
Anwendungsbild zu BLUM ORGA-LINE Facheinteilungs-Set Korpusbreite 1000-1099 mm, Nennlänge 500 mm
Anwendungsbild zu BLUM ORGA-LINE Facheinteilungs-Set Korpusbreite 1000-1099 mm, Nennlänge 500 mm
LOGO zu BLUM ORGA-LINE Facheinteilungs-Set Korpusbreite 1000-1099 mm, Nennlänge 500 mm
LOGO zu BLUM ORGA-LINE Facheinteilungs-Set Korpusbreite 1000-1099 mm, Nennlänge 500 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103360133
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730380682
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckkasten grau
BLUM ORGA-LINE Facheinteilungs-Set Korpusbreite 1000-1099 mm, Nennlänge 500 mm

  • Komplett ausfüllende Schubkastensets ab Korpusbreite 275 mm
  • Herausnehmbare Schalen - geeignet für die Spülmaschine
  • Schalen und Längsteiler aus hochwertigem Edelstahl, kombiniert mit strapazierfähigen Kunststoffteilen in RAL 7037 (staubgrau)
  • Folienschneider und Messerhalter optional einsetzbar
  • TANDEMBOX, Höhe M/K
  • Nennlängen 450 - 650 mm
  • Empfehlung Korpusbreite 275 bis 1200 mm
  • Korpusseitendicke 16-19 mm


Weitere Informationen:
Korpusbreite:
1000 - 1099 mm
Nennlänge:
500 mm
Werksnummer:
2 x ZSI.500KI2N + 1 x ZSI.500FI3
Type:
ORGA-LINE
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: besteck kasten, besteckkasten blum, Orgaline, ladeneinsatz, ladeneinsätze, ladenorganisation, schubkasteneinsatz, schubladen-einsätze, schubladeneinsatz, schubladenorganisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,33*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 133,57*
€ 158,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 132,79*
€ 158,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 130,02*
€ 154,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 126,82*
€ 150,92
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 104,33*
€ 124,15
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.