Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM ORGA-LINE Schalen-Set KB 900/NL 450 mm Edelstahl/Kunststoff


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Symbolbild, NL 500 mm
Symbolbild, NL 500 mm
Anwendungsbild zu BLUM ORGA-LINE Schalen-Set KB 900/NL 450 mm Edelstahl/Kunststoff
LOGO zu BLUM ORGA-LINE Schalen-Set KB 900/NL 450 mm Edelstahl/Kunststoff
LOGO zu BLUM ORGA-LINE Schalen-Set KB 900/NL 450 mm Edelstahl/Kunststoff
Artikel-Nr.:
     3145-103360148
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     06745760
EAN/GTIN:
     9002617639766
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
Schubkastensystem
BLUM ORGA-LINE Schalen-Set KB 900/NL 450 mm Edelstahl/Kunststoff

  • Komplett ausfüllende Schubkastensets ab Korpusbreite 275 mm
  • Optimal geeignet für Essbesteck
  • Herausnehmbare Schalen - geeignet für die Spülmaschine
  • TANDEMBOX, Höhe M/K
  • Nennlängen 450 - 550 mm
  • Empfehlung Korpusbreite 275 bis 1200 mm


Weitere Informationen:
Werksnummer:
ZSI.90VEI4
Korpusbreite:
900 mm
Type:
ORGA-LINE
Nennlänge:
450 mm
Material:
Edelstahl | Kunststoff
Oberfläche:
gebürstet (Edelstahl) | Staubgrau RAL 7037 (Kunststoff)
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: Zargen Auszugsystem, besteckfach, Orgaline, ladeneinsatz, ladeneinsätze, ladenorganisation, schubkasteneinsatz, schubladen-einsätze, schubladeneinsatz, schubladenorganisation
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 77,45*
€ 99,20*
2 Tage
4
pro Stück
€ 9,50*
ab € 86,11*
€ 109,76*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 99,20*
€ 118,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 98,07*
€ 116,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 95,81*
€ 114,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 93,28*
€ 111,00
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 77,45*
€ 92,17
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.