Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AMBIA-LINE Besteckeinsatz NL550mm,B300mm, Stahl Indiumgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl oriongrau matt
Stahl oriongrau matt
Stahl seidenweiß/oriongrau matt
Stahl indiumgrau matt
Nennlänge 450 mm
Nennlänge 500 mm
Nennlänge 550 mm
Nennlänge 600 mm
Nennlänge 650 mm
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Besteckeinsatz NL550mm,B300mm, Stahl Indiumgrau
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Besteckeinsatz NL550mm,B300mm, Stahl Indiumgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103360355
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     05248162
EAN/GTIN:
     9009494656404
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckfach
BLUM AMBIA-LINE Besteckeinsatz NL550mm,B300mm, Stahl Indiumgrau

  • AMBIA-LINE - geradliniges Inneneinteilungssystem
  • Technisch und optisch optimal abgestimmt auf LEGRABOX
  • Variable Anwendungen
  • Nachrüstbar


  • Praktisch für die Anwendung in der Küche und in anderen Wohnbereichen
  • Passend für LEGRABOX und MERIVOBOX Schubkasten und Innenschubkasten Höhe M und K
  • Besteckeinsatz mit Softtouch-Oberfläche


Weitere Informationen:
Oberfläche:
Indiumgrau matt
Länge:
524 mm
Breite:
300 mm
Marke:
Blum
Höhe:
50 mm
Werksnummer:
ZC7S550BS3
Type:
AMBIA-LINE
Material:
Stahl
Verwendung:
Schubkasten
Korpusbreite:
400 mm
Nennlänge:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Besteck, Besteckeinlagen, Besteckeinsatz, Bestecklade, Konfiguration, Ladeneinsatz, Schubkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
7
Frei Haus
ab € 85,37*
€ 109,53*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 95,03*
€ 121,79*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.