Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
03 Möbelbeschläge
>
Auszugssysteme
>
Zargen-Auszugssysteme aus Metall
>
BLUM Boxsysteme
>
Merivobox
>
MERIVOBOX Set
>
MERIVOBOX Beschlägegarnitur Zargenhöhe N, BLUMOTIO
>
Artikel
BLUM MERIVOBOX SET Höhe N, BLUMOTION B, 40kg, NL 450, Oriongrau
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103360401
Hersteller:
Blum
Herst.-Nr.:
SET
EAN/GTIN:
9002730952773
Suchbegriffe:
Beschlagset
Schubkasten
Schubkastengarnitur
Schubkastenset
BLUM MERIVOBOX SET Höhe N, BLUMOTION B, 40kg, NL 450, Oriongrau
BLUMOTION B - BLUMOTION oder TIP-ON BLUMOTION in einer Führungsschiene integriert. Durch das Aufstecken der TIP-ON BLUMOTION Einheit passt sich der Dämpfweg automatisch an.
Hinweis:
Die Frontbefestigungen sind extra zu bestellen.
Lieferumfang:
1 Gt. Zarge inkl. Abdeckkappen
1 Gt. Korpusschienen inkl. BLUMOTION B
1 Gt. Holz-Rückwandhalter
Weitere Informationen:
Tragkraft:
40 kg
Type:
MERIVOBOX
Marke:
Blum
Zargenhöhe:
68,5 mm
Werksnummer:
SET-Höhe N
Nennlänge:
450 mm
Material:
Stahl Oriongrau-matt
... >
Merivobox
>
MERIVOBOX Set
>
MERIVOBOX Beschlägegarnitur Zargenhöhe N, BLUMOTIO
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 33,55*
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 45,25*
€ 53,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 44,87*
€ 53,40
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 41,99*
€ 49,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,82*
€ 48,58
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 39,92*
€ 47,50
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 33,55*
€ 39,92
pro Satz
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLUM Frontstabilisierung für LEGRABOX/MERIVOBOX, EXPANDO T, KS R7037 staubgrau
Blum
07654487
ab € 2,67*
Zubehör
BLUM Frontstabilisierung für TANDEMBOX/LEGRABOX/MERIVOBOX, KS R7037 staubgrau
Blum
06448980
ab € 0,8552*
Zubehör
BLUM Körnerlehre für MERIVOBOX, Kunststoff/Stahl
Blum
1342037
ab € 77,80*
Zubehör
BLUM MERIVOBOX Frontbefestigung unten, Montageart EXPANDO T
Blum
04607435
ab € 3,025*
Zubehör
BLUM MERIVOBOX Frontbefestigung unten, Montageart INSERTA
Blum
08852615
ab € 0,3289*
Zubehör
BLUM MERIVOBOX Frontbefestigung unten, Montageart Schrauben
Blum
07469764
ab € 0,2162*
Zubehör
BLUM MERIVOBOX Seitenstabilisierung Nennlänge bis 650 mm
Blum
04666290
ab € 16,97*
Zubehör
BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L1, 10-20 kg; MERIVOBOX
Blum
07709425
ab € 11,7115*
Zubehör
BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L3, 15-40 kg; MERIVOBOX
Blum
05586120
ab € 11,7015*
Zubehör
BLUM TIP-ON BLUMOTION Synchronisierungswelle, Länge 1125 mm
Blum
02101757
ab € 2,7238*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen