Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNIE ASS 1811 Zylinder-Kastenlschloss Dornmaß 40 mm, Zamak vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu JUNIE ASS 1811 Zylinder-Kastenlschloss Dornmaß 40 mm, Zamak vernickelt
Produktbild zu JUNIE ASS 1811 Zylinder-Kastenlschloss Dornmaß 40 mm, Zamak vernickelt
Dornmaß 40 mm
LOGO zu JUNIE ASS 1811 Zylinder-Kastenlschloss Dornmaß 40 mm, Zamak vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103363185
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     1881.40002
EAN/GTIN:
     4021677003800
Suchbegriffe:
Kasten-Riegelschloss
Kastenriegelschloss
Kastenschloss
Knebeldrückerschloss
JUNIE ASS 1811 Zylinder-Kastenlschloss Dornmaß 40 mm, Zamak vernickelt

  • Schwere Ausführung, aufliegend
  • Sperrrichtung links/rechts


Lieferumfang:
ohne Schließeinsatz

Weitere Informationen:
Dornmaß:
40 mm
Type:
ASS 1881
Material:
Druckguss
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Möbelschloss
Marke:
JuNie
Werksnummer:
1881.40002
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 11,71*
€ 16,48*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 11,98*
€ 17,24*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 14,92*
€ 20,86*
Lager 3145
20
€ 5,90*
ab € 21,62*
€ 29,24*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JuNie
7605.00031
ab € 5,21*
Zubehör
JuNie
7607.00031:Z82.201
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.