Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNIE 772 Bart-Kastenschloss, Dornmaß 15 mm, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu JUNIE 772 Bart-Kastenschloss, Dornmaß 15 mm, Stahl vernickelt
Produktbild zu JUNIE 772 Bart-Kastenschloss, Dornmaß 15 mm, Stahl vernickelt
Skizze zu JUNIE 772 Bart-Kastenschloss, Dornmaß 15 mm, Stahl vernickelt
LOGO zu JUNIE 772 Bart-Kastenschloss, Dornmaß 15 mm, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103363520
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     0772.15002:Z82.201
EAN/GTIN:
     4021677027158
Suchbegriffe:
Kasten-Riegelschloss
Kastenriegelschloss
Kastenschloss
Knebeldrückerschloss
JUNIE 772 Bart-Kastenschloss, Dornmaß 15 mm, Stahl vernickelt

  • Für links, rechts und Lade verwendbar
  • 3 Zuhaltungen


Hinweis:
Sperren 2-6 auf Anfrage lieferbar; Lieferzeit 2-3 Wochen.

Lieferumfang:
1 Schlüssel vernickelt, Bart 8 x 6 mm

Weitere Informationen:
Dornmaß:
15 mm
Type:
772
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Sperre:
Sperre 1
Marke:
JuNie
Werksnummer:
0772.15002:Z82.201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JuNie
0320.40004:Z77.301
ab € 4,11*
Zubehör
JuNie
0320.40023:Z77.301
ab € 3,65*
Zubehör
JuNie
0305.42002:Z82.301
ab € 2,02*
Zubehör
JuNie
0472.40023:Z77.301
ab € 3,66*
Zubehör
JuNie
0472.40002:Z77.301
ab € 2,46*
Zubehör
JuNie
0339.40004:Z77.301
ab € 4,13*
Zubehör
JuNie
0339.40023:Z77.301
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.