Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNIE 7407 Zylinder-Kastenschloss Dornmaß 25 mm, Metall, vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu JUNIE 7407 Zylinder-Kastenschloss Dornmaß 25 mm, Metall, vernickelt matt
Produktbild zu JUNIE 7407 Zylinder-Kastenschloss Dornmaß 25 mm, Metall, vernickelt matt
Skizze zu JUNIE 7407 Zylinder-Kastenschloss Dornmaß 25 mm, Metall, vernickelt matt
LOGO zu JUNIE 7407 Zylinder-Kastenschloss Dornmaß 25 mm, Metall, vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-103363527
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     7407.25002
EAN/GTIN:
     4021677059210
Suchbegriffe:
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss
dornmaß 25 mm möbelaufschraubschlos...
JUNIE 7407 Zylinder-Kastenschloss Dornmaß 25 mm, Metall, vernickelt matt

  • Zylinderbefestigung von der Kastenstirnseite
  • für Profil-Halbzylinder
  • schwere Ausführung
  • links/rechts verwendbar
  • Berechnung der passenden Profil-Halbzylinderlänge (mm) = 8 mm + Türstärke mm


Lieferumfang:
Schlosskasten, Winkelschließblech, Zylinderbefestigungsschraube M 5 x 25 mm

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Oberfläche:
vernickelt matt
Type:
7407
Dornmaß:
25 mm
Produktart:
Möbelschloss
Marke:
JuNie
Werksnummer:
7407.25002
Weitere Suchbegriffe: möbelriegelschloss junie, Kastenschloss, Möbelschloss, Schrankschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.