Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNIE 7405 Zylinder-Kastenschloss Dornmaß 40 mm, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu JUNIE 7405 Zylinder-Kastenschloss Dornmaß 40 mm, Messing vernickelt
Produktbild zu JUNIE 7405 Zylinder-Kastenschloss Dornmaß 40 mm, Messing vernickelt
Skizze zu JUNIE 7405 Zylinder-Kastenschloss Dornmaß 40 mm, Messing vernickelt
LOGO zu JUNIE 7405 Zylinder-Kastenschloss Dornmaß 40 mm, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103365080
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     7405.40002
EAN/GTIN:
     4021677011188
Suchbegriffe:
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss
JUNIE 7405 Zylinder-Kastenschloss Dornmaß 40 mm, Messing vernickelt

  • Zylinderbefestigung von der Kastenstirnseite
  • Für Profil-Halbzylinder
  • Schwere Ausführung
  • Links/rechts verwendbar
  • Berechnung der passenden Profil-Halbzylinderlänge (mm) = 8 mm + Türstärke mm


Hinweis:
Bei linksgerichteten Schlössern muss auch der Profil-Halbzylinder umgestellt werden!

Lieferumfang:
Schlosskasten, Winkelschließblech, Zylinderbefestigungsschraube M 5 x 30 mm

Weitere Informationen:
Dornmaß:
40 mm
Type:
7405
Material:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Möbelschloss
Marke:
JuNie
Werksnummer:
7405.40002
Weitere Suchbegriffe: Kastenschloss, Möbelschloss, Schrankschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JuNie
7420.00002
€ 5,29*
Zubehör
JuNie
4021677011300
€ 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.