Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEKNA Zylinder-Kastenschloss 3012 Lade, Dornmaß 40 mm, Zamak vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HEKNA Zylinder-Kastenschloss 3012 Lade, Dornmaß 40 mm, Zamak vernickelt
Produktbild zu HEKNA Zylinder-Kastenschloss 3012 Lade, Dornmaß 40 mm, Zamak vernickelt
Skizze zu HEKNA Zylinder-Kastenschloss 3012 Lade, Dornmaß 40 mm, Zamak vernickelt
LOGO zu HEKNA Zylinder-Kastenschloss 3012 Lade, Dornmaß 40 mm, Zamak vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103365262
Hersteller:
     Hekna
Herst.-Nr.:
     508.340.V9
EAN/GTIN:
     9002730014778
Suchbegriffe:
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss
HEKNA Zylinder-Kastenschloss 3012 Lade, Dornmaß 40 mm, Zamak vernickelt

  • links oder rechts schließend
  • Riegel gerade
  • Bestückungsmöglichkeit: Zylinderkerne


Hinweis:
Ausführung mit gekröpftem Riegel auf Anfrage möglich.

Lieferumfang:
1 Rosette vernickelt
ohne Zylinderkern

Weitere Informationen:
Dornmaß:
40 mm
Zylinder ø:
16,5 mm
Richtung:
Lade
Zylinderlänge:
20 mm
Type:
3012
Material:
Zamak
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Möbelschloss
Werksnummer:
508.340.V9
Marke:
Hekna
Montageart:
zum Anschrauben
Weitere Suchbegriffe: Möbelriegelschloss, Riegelschloss, Schrankschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1551
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1552
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1553
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1554
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1555
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1556
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1557
ab € 5,08*
Zubehör
Hekna
ZWT.200.1558
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.200.1559
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1560
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/VSP
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.